Distribuitor mobil de energie pentru F, B, PL, CZ 250

Cod articol: 081140 250
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 227 mm
Adâncime 212 mm
Înălţime 305 mm
Flux luminos 2.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de prize 250 V 8
Tip produs Distribuitor de energie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Număr producător FKVM8000

Descriere

Execuţie:

Priză multiplă mobilă cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur. Cablu de conectare 2,5 m H07RN-F 3G2,5 cu ştecăr cu contact de protecţie 250V.
Prize de ieşire cu capace cu autoînchidere.