Distribuitor mobil de energie 400

Cod articol: 081139 400
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 227 mm
Adâncime 212 mm
Înălţime 305 mm
Flux luminos 2.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de prize 250 V 4
Număr de prize 400 V/16 A 2
Tip produs Distribuitor de energie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081139 400
EAN / GTIN 4003644021086
Număr producător KVM402016

Descriere

Execuţie:

Priză multiplă mobilă cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur. Cablu de conectare 2,5 m H07RN-F 3G2,5 cu ştecăr cu contact de protecţie 250V.
Prize de ieşire cu capace cu autoînchidere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.