{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Tip | 25B2 | |
Tensiune de reţea | 400 V | |
Putere nominală (desfăşurat) | 5500 (16 A) W | |
Clasa cablului | H07BQ-F | |
Structura cablului | 5G2,5 | |
Materialul cablului | Cablu Panzer | |
Carcasă materiale | Plastic | |
Lungimea cablului | 25 m | |
Număr de prize 230 V | 2 | |
Număr de prize 400 V/16 A | 1 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Tambur pentru cabluri |
Cod articol | 081138 25B2 | |
Număr producător | FK2YD2516Q2T |