Tambur pentru cablu din plastic compact 25B2

Cod articol: 081133 25B2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 44
    Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
    Tensiune nominală 400 V
    Putere nominală (desfăşurat) 5500 (16 A) W
    Clasa cablului H07BQ-F
    Structura cablului 5G2,5
    Materialul cablului Cablu armat
    Carcasă materiale Plastic solid
    Lungimea cablului 25 m
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081133 25B2
    EAN / GTIN 4003644022519
    Număr producător K7D2516Q2TH

    Descriere

    Execuţie:

    Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
    Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la şocuri, cu protecţie la supraîncălzire. Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
    • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A.
    • 1× priză de ieşire 400 V CEE de 16 A, capac cu autoînchidere şi comutator de protecţie termică.
    • 2× priză şuco standard de 250 V cu capac cu autoînchidere.
    • Înclinare de 7 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.
    • Suport de cablu detașabil și ghidaj pentru direcționarea optimă a cablului.
    • Caneluri de scurgere a apei.
    • Este posibilă montarea simplă pe perete.

    Tambur pentru cablu mare și de înaltă calitate, din plastic, HEDI®, cu diametrul tamburului de 290 mm și numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.
    Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală atât cu mâna dreaptă și cu cea stângă pentru înfăşurare și derulare.

    Funcţionare:

    IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

    Normă de control:

    Corespunde prevederilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608) precum şi DGUV I 203-005 (fost BGI 600).