Prelungitor de cablu pentru aparate, cu suport din plastic, cu ştecăr triplu 40N

Cod articol: 081116 40N
(4,60 € / 1 Metre)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Carcasă materiale Plastic
Lungimea cablului 40 m
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Număr producător G2Y40NTFHK

Descriere

Execuţie:

Cu atestare GS.
Prelungitor de cablu pentru aparate, din plastic. Capătul cablului cu ştecăr triplu rezistent la rupere, împământat complet, protejat împotriva apei pulverizate, IP44.
Priză triplă cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizarea permanentă în aer liber. Corespunde BGI 600 (industrie). Clasă de protecţie împotriva stropirii cu apă IP 44.
Cablu din neopren

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.