Tambur profesional „Cube” din plastic 33N

Cod articol: 081113 33N
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Carcasă materiale Plastic
Lungimea cablului 33 m
Număr de prize 4
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Prelungitor pentru cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081113 33N
EAN / GTIN 4007123637485
Număr producător 9201330100

Descriere

Execuţie:

Tamburii de cablu corespund specificaţiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).
Tambur din plastic pentru cablu, protecţie completă la rostogolire şi mâner practic pliabil.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri de scule şi de sârme.

Notă:

Puteți găsi un suport adecvat pentru atașarea la cărucioarele de atelier GARANT și la băncile de lucru mobile la 914935 1.