Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL şi CZ 40B

Cod articol: 081109 40B
(5,55 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Cablu armat
Carcasă materiale Plastic solid
Lungimea cablului 40 m
Număr de prize 4
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081109 40B
EAN / GTIN 4003644007950
Număr producător FK740QTF000

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® mare şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm şi cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Caneluri de scurgere a apei.
  • Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă şi cu cea stângă, la înfăşurare şi la desfăşurare.
  • Se poate monta simplu pe perete.
  • Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.

Cu prize pentru Franţa, Belgia, Polonia şi Republica Cehă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.