{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16 A) W | |
Clasa cablului | H07BQ-F | |
Structura cablului | 3G2,5 | |
Materialul cablului | Cablu armat | |
Culoare cablu | portocaliu | |
Lungimea cablului | 40 m | |
Număr de prize | 4 | |
Sistem de diagnoză disponibil | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Tambur pentru cabluri |
Cod articol | 081108 40B2 | |
EAN / GTIN | 4003644023523 | |
Număr producător | K740Q2TF000 |