Tambur pentru cablu din plastic compact 40N

Cod articol: 081103 40N
(3,60 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Cauciuc neopren
Carcasă materiale plastic
Lungimea cablului 40 m
Număr de prize 3
Sistem de diagnoză disponibil da
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Număr producător K7A40NTF

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® compact şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm şi cu caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Se poate monta simplu pe perete.
Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.