Micrometru exterior cu fețe de măsurare din carbură Citire 0,01 mm 25 - 50 mm

Cod articol: 0810502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0810502
    EAN / GTIN 4029713208967
    Număr producător 0810502

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-1
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Inel de blocare
    • Cadru din fier ductil sferoid, lăcuit
    • Opritor clichet
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Izolată termic

    Descriere:

    Micrometru de citire 0,01 mm, piese de citire cromate mat. Include pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Axul de măsurare și nicovala sunt fabricate din oțel inoxidabil. Diametrul axului 7,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 25 mm, pas 1 mm. Livrare fără calibrator de reglare în cutie de lemn asortată.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
    • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
    • Limita de eroare (µm): 4 µm
    • Pas ax_mm: 1 mm
    • Diametru ax_mm: 8 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături