Șurubelniță cu cap hexagonal 0,8 x 4,0 mm cap hexagonal C 6,3 L.25 mm

Cod articol: 08070124
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08070124
EAN / GTIN 4018754287741
Număr producător 08070124
L-Număr L60010 6239

Descriere

Descriere:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • pentru şuruburi cu fantă

Caracteristică:

  • a x b (mm): 0,8 x 4,0 mm
  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 25 mm
  • Nr.: 1164
  • Greutate: 4 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături