Set micrometru exterior cu cuplaj cu fricțiune avansat 0 -100 mm

Cod articol: 0806513
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0806513
    EAN / GTIN 4029713024925
    Număr producător 0806513
    L-Număr L40510 2305

    Descriere

    Descriere:

    Pereche de prisme, fontă, clasa 1 8 - 70 mm 200 mm

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 100
    • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
    • Limita de eroare (µm): 5 µm
    • Pas ax_mm: 0,5 mm
    • Diametru ax_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături