Micrometru exterior cu cuplaj cu fricțiune avansat 25 - 50 mm

Cod articol: 0806502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0806502
    EAN / GTIN 4029713223625
    Număr producător 0806502

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-1
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Manetă de blocare
    • Cu ambreiaj cu fricțiune (clichet)
    • Acționare rapidă fixă
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Izolată termic

    Descriere:

    Pereche de prisme din fontă de calitate 0 8 - 70 mm 200 mm

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
    • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
    • Limita de eroare (µm): 4 µm
    • Pas ax_mm: 0,5 mm
    • Diametru ax_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături