Cuplaj de siguranţă Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch

Cod articol: 080371 1/4
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet interior de racordare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 16 bar
Filet interior de racordare 1/4 inch
Valoare debit 2.250 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080371 1/4
EAN / GTIN 4062406596231
Număr producător 080371 1/4

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă GARANT este ultraperformant, este fabricat din oţel galvanizat şi are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătăţit, de operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414, standardului ISO B şi EN 983.

Notă:

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.
Această serie GARANT este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuplaj de siguranţă Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch

Cuplaj de siguranţă Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch

La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
23,00 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
19,25 €
Filet interior de racordare 1/4 inch 1/4 inch
Valoare debit 2.250 l/min 2.250 l/min
Presiune maximă de lucru 16 bar 16 bar
Tip produs Cuplaj Cuplaj

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături