Cuplaj de siguranţă cu ştuţ pentru furtun 13 mm

Cod articol: 080328 13
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie 410
    Presiune maximă de lucru 16 bar
    ⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 13 mm
    Valoare debit 4.000 l/min
    Tip produs Cuplaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 080328 13
    EAN / GTIN 7391390285737
    Număr producător 304102005

    Descriere

    Execuţie:

    Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde Standardului ISO 4414 şi EN 983. Este mai întâi desaerat şi la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).
    Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari
    Material: oţel / alamă galvanizat(ă)
    Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
    • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
    • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
    • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
    • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2ani.

    Aplicaţie:

    Pentru îmbunătăţirea performanţei, a eficienţei şi creşterea siguranţei instalaţiilor industriale cu aer comprimat cu o forţă de conectare scăzută şi un design de prindere compact și uşor.

    Notă:

    Cuplajul de siguranţă cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcţie de ventilaţie) corespunde standardului european 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.