Cuplaj de siguranţă cu filet interior 3/8 inch

Cod articol: 080322 3/8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 410
Presiune maximă de lucru 16 bar
Filet interior de racordare 3/8 inch
Valoare debit 4.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080322 3/8
EAN / GTIN 7391390285843
Număr producător 304102204

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde Standardului ISO 4414 şi EN 983. Este mai întâi desaerat şi la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).
Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari
Material: oţel / alamă galvanizat(ă)

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea performanţei, a eficienţei şi creşterea siguranţei instalaţiilor industriale cu aer comprimat cu o forţă de conectare scăzută şi un design de prindere compact și uşor.

Notă:

Cuplajul de siguranţă cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcţie de ventilaţie) corespunde standardului european 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.