Cuplaj de siguranţă cu filet exterior, Racord filet exterior: 3/8inch

Cod articol: 080321 3/8
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Racord filet exterior (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 410
Presiune maximă de lucru 16 bar
Racord filet exterior 3/8 inch
Valoare debit 4.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080321 3/8
EAN / GTIN 7391390295446
Număr producător 304102154

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde Standardului ISO 4414 şi EN 983. Este mai întâi desaerat şi la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).
Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari
Material: oţel / alamă galvanizat(ă)

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea performanţei, a eficienţei şi creşterea siguranţei instalaţiilor industriale cu aer comprimat cu o forţă de conectare scăzută şi un design de prindere compact și uşor.

Notă:

Cuplajul de siguranţă cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcţie de ventilaţie) corespunde standardului european 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.