Cuplaj de siguranţă Branşament pentru furtun 11 mm

Cod articol: 080278 11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Cuplaj din oţel
Presiune maximă de lucru 16 bar
⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 11 mm
Valoare debit 950 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080278 11
EAN / GTIN 7391390419033
Număr producător 103102004

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983. Acesta este întâi depresurizat şi apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.
Debit: 950 L/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Aplicaţie:

Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuplaj de siguranţă Branşament pentru furtun 11 mm

Cuplaj de siguranţă Branşament pentru furtun 11 mm

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
22,66 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
19,25 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
22,80 €
Valoare debit 950 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
Presiune maximă de lucru 16 bar 16 bar 16 bar
⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 11 mm 11 mm 11 mm
Material Cuplaj din oţel
Tip produs Cuplaj Cuplaj Cuplaj

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături