• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Cuplaj de siguranţă cu filet interior Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch

Cod articol: 080271 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet interior de racordare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 16 bar
Filet interior de racordare 1/4 inch
Valoare debit 2.250 l/min
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080271 1/4
EAN / GTIN 4062406294977
Număr producător 080271 1/4
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă GARANT este ultraperformant, este fabricat din oţel galvanizat şi are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătăţit, de operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983.

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290080293.
Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.