{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune maximă de lucru | 16 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | |
⌀ interior al furtunului | 8 mm | |
Lungimea utilă a furtunului | 10 m | |
Culoarea | verde | |
Racord niplu | 1/4 inch | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080246 10 | |
EAN / GTIN | 7391390442185 | |
Număr producător | 309587507 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranţă eSafe ⌀ 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
|
|
Racord niplu | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Culoarea | verde | albastru | albastru |
Presiune maximă de lucru | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Lungimea utilă a furtunului | 10 m | 10 m | 10 m |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
⌀ interior al furtunului | 8 mm | 8 mm | 11 mm |
Tip produs | Furtun | Furtun | Furtun |