Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel eSafe ⌀ 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 4m

Cod articol: 080241 4
Preț per 1 buc. (21,43 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun spiralat PU
Presiune maximă de lucru 10 bar
Presiune maximă de plesnire 35 bar
⌀ exterior al furtunului 16 mm
⌀ interior al furtunului 11 mm
Lungimea utilă a furtunului 4 m
Culoarea albastru
Racord cuplare rapidă 1/2 inch
Racord niplu 1/2 inch
Tip produs Furtun

Identificare și clasificare

Cod articol 080241 4
EAN / GTIN 7391390097477
Număr producător 309589768
Producător CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel Cod 080285 şi niplu din oţel Cod 080290.