Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m

Cod articol: 080240 4
(15,14 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun spiralat PU
Presiune maximă de lucru 10 bar
Presiune maximă de plesnire 35 bar
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 4 m
Culoarea albastru
Racord cuplare rapidă 1/4 inch
Racord niplu 1/4 inch
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080240 4
EAN / GTIN 7391390108173
Număr producător 309589706

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.
Furtun spiralat din PU 1/4 inch, cu cuplaj de siguranţă eSafe din oţel, 8 × 12 mm 4 m ISO B.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel Cod 080285 şi niplu din oţel Cod 080290.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb