Cuplaj industrial Branşament pentru furtun 6 mm

Cod articol: 080232 6
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Alamă
Presiune maximă de lucru 35 bar
⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 6 mm
Valoare debit 2.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Număr producător 080232 6

Descriere

Execuţie:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), NW 7,8. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate şi robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranţă mare în funcţionare şi etanşeitate absolută.
Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Material:

Alamă nichelată, manşon din oţel călit şi nichelat.