Cuplaj industrial Filet interior 3/8 inch

Cod articol: 080231 3/8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Alamă
Presiune maximă de lucru 35 bar
Filet interior de racordare 3/8 inch
Valoare debit 2.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080231 3/8
EAN / GTIN 4062406423124

Descriere

Execuţie:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), NW 7,8. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate şi robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranţă mare în funcţionare şi etanşeitate absolută.
Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Material:

Alamă nichelată, manşon din oţel călit şi nichelat.