Furtun cu inserţie textilă PU, albastru 13 mm

Cod articol: 080221 13
(12,61 € / 1 Metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (deschidere nominală) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun PU cu inserţie textilă
Presiune maximă de lucru 16 bar
⌀ exterior al furtunului 18 mm
⌀ interior al furtunului (deschidere nominală) 13 mm
Lungimea furtunului 25 m
Culoarea albastru
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080221 13
EAN / GTIN 7391390300461
Număr producător 309581820

Descriere

Execuţie:

Furtun din PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune. Rezistenţă deosebită faţă de ulei, solvenţi şi soluţii care nu au ca solvent apa. Presiune de lucru 16 bari.
Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.