{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 190 mm | |
Lăţime | 43,5 mm | |
Carcasă materiale | Aluminiu | |
Presiune maximă de lucru | 15 bar | |
Racord filetat | 1/4 inch | |
Filet de intrare | 3/4 inch | |
Interval de temperatură | -20 °C - 200 °C | |
Număr racorduri distribuţie | 4 | |
Tip produs | Doză de distribuţie | |
Culoarea | roşu |
Cod articol | 080209 4 | |
EAN / GTIN | 4062406605018 |