Furtun spiralat PU 1/4 inch cu şurub rotativ şi protecţie la îndoire, Lungimea utilă a furtunului: 3m

Cod articol: 080101 3
Price per 1 buc. (15,35 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun spiralat PU
⌀ exterior al furtunului 8 mm
⌀ interior al furtunului 5 mm
Lungimea utilă a furtunului 3 m
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Număr producător 140222
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Furtun din poliuretan, ceea ce asigură o elasticitate foarte mare, o forţă extrem de mare de retragere, pierderi scăzute de presiune şi deformări reduse. Rezistenţă la temperaturi de -40/ + 60 °C.

Livrare:

Inclusiv şurub rotativ şi arc pentru protecţia la îndoire.