{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime carcasă | 310 mm | |
Adâncime carcasă | 190 mm | |
Înălţime carcasă | 406 mm | |
Materialul carcasei | Plastic | |
Culoarea carcasei | albastru | |
Racord Ieşire | 1/4 inch | |
Presiune maximă de lucru | 16 bar | |
Lungimea utilă a furtunului | 10 m | |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | |
⌀ interior al furtunului | 8 mm | |
Material furtun | Poliuretan | |
Culoare furtun | portocaliu | |
Sistem automat SCS de rulare | da | |
Adaptat pentru | Aer comprimat | |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun |
Cod articol | 080078 10 | |
EAN / GTIN | 4062406284671 | |
Număr producător | 080078 10 |