Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat 10S

Cod articol: 080077 10S
(45,11 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime carcasă 490 mm
Adâncime carcasă 190 mm
Înălţime carcasă 409 mm
Materialul carcasei Plastic
Culoarea carcasei albastru
Racord Ieşire 1/2 inch
Racord Intrare 1/2 inch
Presiune maximă de lucru 12 bar
Lungimea utilă a furtunului 10 m
⌀ exterior al furtunului 16 mm
⌀ interior al furtunului 11 mm
Material furtun Poliuretan
Culoare furtun albastru
Sistem automat SCS de rulare da
Adaptat pentru Aer comprimat
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080077 10S
EAN / GTIN 7391390327383
Număr producător 309112140

Descriere

Execuţie:

Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun cu ghidare a furtunului şi tragere controlată, puternică.
Carcasă din plastic rezistentă la şocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie şi praf. Construcţie compactă şi montare simplă pe perete sau plafon, cu posibilitate de rabatare la 180°. Furtun PU recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură şi racorduri din oţel pentru aer comprimat.

Notă:

Pentru cuplaj, consultaţi Cod 080286.