{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime carcasă | 470 mm | |
Adâncime carcasă | 180 mm | |
Înălţime carcasă | 494 mm | |
Materialul carcasei | Tablă de oţel, vopsită | |
Racord Ieşire | 1/2 inch | |
Racord Intrare | 1/2 inch | |
Presiune maximă de lucru | 50 bar | |
Lungimea utilă a furtunului | 15 m | |
Sistem automat SCS de rulare | da | |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun |
Cod articol | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Număr producător | 09 404 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carcasă din tablă de oţel pt. suport tip rolă pentru furtun, Tip: 15SCS
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
![]() Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun, carcasă de plastic Apă, Lungimea utilă a furtunului: 15m
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
416,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Sistem automat SCS de rulare | da | da |
Materialul carcasei | Tablă de oţel, vopsită | Plastic |
Presiune maximă de lucru | 50 bar | 16 bar |
Lungimea utilă a furtunului | 15 m | 15 m |
Racord Ieşire | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lăţime carcasă | 470 mm | 490 mm |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | Suport tip rolă pentru furtun |