{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime carcasă | 380 mm | |
Adâncime carcasă | 155 mm | |
Înălţime carcasă | 375 mm | |
Materialul carcasei | Aluminiu | |
Racord Ieşire | 3/8 inch | |
Racord Intrare | 3/8 inch | |
Presiune maximă de lucru | 20 bar | |
Lungimea utilă a furtunului | 20 m | |
Material furtun | Policlorură de vinil | |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun |
Cod articol | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Număr producător | 03 009 | |
Producător | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de |