{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime carcasă | 465 mm | |
Adâncime carcasă | 220 mm | |
Înălţime carcasă | 400 mm | |
Racord Ieşire | 3/8 inch | |
Racord Intrare | 3/8 inch | |
Presiune maximă de lucru | 20 bar | |
Lungimea utilă a furtunului | 15 m | |
⌀ interior al furtunului | 10 mm | |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun |
Cod articol | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 | |
Număr producător | 080066 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport tip rolă pentru furtun, automat 15 m
La cerere
În stoc
1.886 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
390,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
416,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime carcasă | 400 | 409 | 409 | |
Presiune maximă de lucru | 20 | 16 | 16 | |
Lungimea utilă a furtunului | 15 | 15 | 15 | |
Racord Ieşire | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Adâncime carcasă | 220 | 190 | 190 | |
Lăţime carcasă | 465 | 490 | 490 | |
Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | Suport tip rolă pentru furtun | Suport tip rolă pentru furtun | Suport tip rolă pentru furtun |