{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | PVC moale | |
Presiune maximă de lucru | 8 bar | |
Presiune de verificare | 20 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 15,25 mm | |
⌀ interior al furtunului | 13 mm | |
Lungimea furtunului | 50 m | |
Culoarea | galben | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Număr producător | 116378 | |
Producător | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |