Furtun cu inserţie textilă albastru, Soft, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 13mm

Cod articol: 080036 13
(4,04 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Presiune maximă de lucru 15 bar
⌀ exterior al furtunului 20 mm
⌀ interior al furtunului 13 mm
Lungimea furtunului 50 m
Culoarea albastru
Interval de temperatură -15 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080036 13
EAN / GTIN 3506111047806
Număr producător 104780

Descriere

Execuţie:

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.
Super Nobelair Soft, deosebit de flexibil datorită tehnologiei Full-Soft chiar şi la temperaturi scăzute. Pentru utilizarea în interior şi exterior. Presiune de lucru 15 bari.