Teu interior/interior/interior, Racord: 1/4inch

Cod articol: 080035 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Racord (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 254.34
8 mm
Material alamă
Presiune maximă de lucru 60 bar
Filet interior de racordare 1/4 inch
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080035 1/4
EAN / GTIN 4047322647168
Număr producător 161906
Producător Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Teu, interior/interior/interior, G 1/4, SW 13, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de lucru max. 150 °C, alamă lustruită

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături