Stativ pentru furtunuri 13

Cod articol: 080027 13
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 348 mm
Lăţimea totală 137 mm
Înălţimea totală 157 mm
Material Aluminiu
Număr găuri 7
Tip produs Stativ pentru furtunuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Număr producător 130353

Descriere

Execuţie:

Suport de furtun din aluminiu nevopsit. Pentru montare simplă pe perete.

Adaptat pentru:

Prindere pentru furtun, maxim 50 m la un ⌀ interior de:
13 mm.