Regulator de presiune 0,5 −10 bar 3/8 inch

Cod articol: 080012 3/8
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea (H) 196 mm
Lungimea totală (L) ca unitate de întreţinere din 3 piese 183 mm
Valoare debit la o unitate de întreţinere din 3 piese 1.150 l/min
⌀ filet interior 3/8 inch
Tip produs Regulator de presiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Număr producător 120981

Descriere

Execuţie:

La cerere, unitate de preparare care se asamblează şi poate fi extinsă, după preferinţă, folosind elementele de cuplare.
Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.