Regulator pentru filtre 1/2 inch

Cod articol: 080011 1/2
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ filet interior (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea (H) 248 mm
Tip produs Regulator de presiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080011 1/2
EAN / GTIN 4047322686358
Număr producător 198098

Descriere

Execuţie:

Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.
Regulator pentru filtre cu recipient din policarbonat şi manometru.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.