Cleşte combinat cu vârf cu manşoane multicomponent vopsit negru 145 mm

Cod articol: 08 22 145
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08 22 145
EAN / GTIN 4003773078968
Număr producător 08 22 145
L-Număr L70010 1709

Descriere

Descriere:

  • Clește combinat de putere mică cu fălci ascuțite.
  • Pentru toate lucrările obișnuite de instalare și reparații.
  • deosebit de util: ideal pentru a lucra în zone greu accesibile datorită formei subțiri a capului cu fălci conice (foarte rezistente la răsuciri)
  • Suprafață de prindere convexă pe o parte - pentru prinderea sigură a pieselor plate
  • canelura frezată din zona de prindere permite ținerea și tragerea în siguranță a pieselor mici, cum ar fi cuie, știfturi și șuruburi
  • cleștele combinat fiabil și versatil pentru deplasare
  • Tăiere uşoară datorită articulaţiei de putere cu transmisie mărită.
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, de duritate medie și dură
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 61 HRC
  • durabilitate lungă și vârfuri stabile

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 8.0mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 16.0mm²
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare