Cleşte combinat cu vârf cu manşoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii vopsit negru 145 mm

Cod articol: 08 22 145 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 08 22 145 T
    EAN / GTIN 4003773080640
    Număr producător 08 22 145 T
    L-Număr L70010 1795

    Descriere

    Descriere:

    • Clește combinat de putere mică cu fălci ascuțite.
    • Pentru toate lucrările obișnuite de instalare și reparații.
    • deosebit de util: ideal pentru a lucra în zone greu accesibile datorită formei subțiri a capului cu fălci conice (foarte rezistente la răsuciri)
    • Suprafață de prindere convexă pe o parte - pentru prinderea sigură a pieselor plate
    • canelura frezată din zona de prindere permite ținerea și tragerea în siguranță a pieselor mici, cum ar fi cuie, știfturi și șuruburi
    • cleștele combinat fiabil și versatil pentru deplasare
    • Tăiere uşoară datorită articulaţiei de putere cu transmisie mărită.
    • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, de duritate medie și dură
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 61 HRC
    • durabilitate lungă și vârfuri stabile
    • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm
    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm
    • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 8.0mm
    • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 16.0mm²
    • Protecție împotriva căderilor: da
    • negru fosfatat
    • cu manșoane multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
    • Unelte cu cablu
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare