Daltă pneumatică P2531-H

Cod articol: 079730 P2531-H
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P2531-H
Dimensiunile portsculei 10,2 mm
Formă portsculă Hexagon
Debit maxim de aer necesar 402 l/min
Frecvenţa percuţie 50 Hz
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1,5 kg
Zgomot de lucru 100 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 11,5 m/s2
Lungime 193 mm
Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Număr producător 8425020620

Descriere

Execuţie:

Daltă pneumatică uşor de manevrat pentru dăltuire şi separare.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb