{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | P2506 | |
Debit maxim de aer necesar | 6 l/min | |
Frecvenţa percuţie | 225 Hz | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/8 inch | |
Greutate | 0,14 kg | |
Zgomot de lucru | 79 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
Lungime | 127 mm | |
Tip produs | Ştift de gravare |
Cod articol | 079710 P2506 | |
EAN / GTIN | 7322590060701 | |
Număr producător | 8425010290 |