Şlefuitor pneumatic excentric 58436

Cod articol: 079656 58436
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dynalocke 152mm
Turaţie maximă 12.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 654 l/min
⌀ disc abraziv 150 mm
Tipul aspiraţiei Extern
Cursă 5 mm
Greutate 1,3 kg
Zgomot de lucru 82 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 2,67 m/s2
Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Număr producător 58436

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. Utilizare confortabilă datorită carcasei mixte cu greutate redusă şi prindere ergonomică. Acţionare pneumatică robustă, silenţioasă şi fără vibraţii, cu cilindru din oţel, nivel de zgomot redus.
Şlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital Spirit (152 mm) pentru aspiraţie centrală.
Maşina de şlefuit mixtă permite prelucrarea excentrică pentru şlefuirea grosieră şi intermediară, cu o cursă de 5 mm, precum şi pentru lucrări cu procese de rotaţie, pentru o rată ridicată de aşchiere. Racordare pentru aspiraţie externă.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Discurile de şlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.
Discurile abrazive cu scai DynaMaze pentru Cod 079655 şi 079656 Ref. X61V şi Ref. 58436 sunt prezentate la Cod 567872 Ref. 150.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături