Şlefuitor excentric cu aer comprimat CP7220CVE 7220CVE

Cod articol: 079654 7220CVE
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului CP7220 CVE
    Turaţie de mers în gol 12.000 min-1
    Debit maxim de aer necesar 486 l/min
    ⌀ disc abraziv 150 mm
    Cursă 2,5 mm
    Greutate 1,6 kg
    Zgomot de lucru 76 dB(A)
    Vibraţie maximă conform EN 1,4 m/s2
    Tip produs Şlefuitoare excentrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 079654 7220CVE
    EAN / GTIN 015451619435
    Număr producător 8941272203

    Descriere

    Execuţie:

    Şlefuitorul excentric pneumatic 079654 7220 CVE a fost conceput special pentru şlefuire, pentru prelucrarea suprafeţelor şi pentru şlefuire prealabilă, oferindu-i utilizatorului un confort perfect datorită mânerului moale, cu forma palmei.