Şlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: G2410

Cod articol: 079571 G2410
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Pneumatic
Putere de ieşire 275 W
Turaţie maximă 25.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 660 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Denumirea producătorului G2410
Lăţimea benzii 13 mm
Lungimea benzii 305 mm
Greutate 0,9 kg
Zgomot de lucru 89 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Număr producător 8423030410

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor cu bandă AtlasCopco pentru prelucrări în zone înguste. Unghiul dintre mâner şi ghidajul benzii de şlefuit poate fi reglat pentru o mai bună manevrare. Mărimea benzii de şlefuit 13×305 mm (consultaţi Cod 558205, 558423).

Aplicaţie:

Pentru şlefuire, debavurare, suprapunere, finisare şi polizare, ideal şi pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.