Maşină de rectificat pneumatică cu bandă pentru ţevi 14360

Cod articol: 079552 14360
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Putere de ieşire 522 W
    Turaţie maximă 3.400 min-1
    Debit maxim de aer necesar 1.124 l/min
    Racord filetat NPT
    Racord de aer comprimat 1/4 inch
    Denumirea producătorului 14360
    Lăţimea benzii 13; 19; 25; 32; 40 mm
    Lungimea benzii 760 mm
    Greutate 2,9 kg
    Zgomot de lucru 82 dB(A)
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Tip produs Polizor cu bandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 079552 14360
    EAN / GTIN 616026143609
    Număr producător 14360

    Descriere

    Execuţie:

    Şlefuitor pneumatic performant, cu bandă abrazivă, pentru prelucrarea ţevilor şi coturilor de ţeavă. Mâner de prindere reglabil. Braţul cu reazăm elastic permite o înlocuire rapidă a benzii de şlefuit. Dimensiunea benzii de şlefuit 13 − 40×760 mm.

    Livrare:

    Maşină cu bandă pentru şlefuirea ţevilor, mâner, bandă de şlefuit 38×762 mm.

    Notă:

    Alte modele ale braţului de contact pentru Dynafile® la cerere sau în eShop-ul nostru.