Şlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă Dynafile® 15006

Cod articol: 079551 15006
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Seria Mini-Dynafile II
Putere de ieşire 295 W
Turaţie maximă 25.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 564 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Denumirea producătorului Set Mini-Dynafile II
Lăţimea benzii 3−4; 6; 13; mm
Lungimea benzii 305 mm
Greutate 0,8 kg
Zgomot de lucru 81 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Număr producător 15006

Descriere

Execuţie:

Aparate cu utilizare multiplă cu ghidaj reglabil al benzii de şlefuit şi braţul de contact înlocuibil asigură prelucrarea pe suprafeţe laterale. Protecţia din material compozit ce acoperă banda de şlefuit permite înlocuirea rapidă şi simplă a acesteia. Răcirea benzii datorită aerului evacuat creşte durabilitatea acesteia. Mâner reglabil.
Set Mini-Dynafile®II, maşină de şlefuit uşor de mânuit cu formă compactă şi flexibilă. Cap de şlefuire reglabil. Ideal pentru lucrul în spaţii înguste. Dimensiunea benzii de şlefuit 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire, debavurare, suprapunere, finisare şi polizare, ideal şi pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.
Mini-Dynafile®II, 3 braţe de contact, set bandă de şlefuit, geantă de transport.

Notă:

Alte modele ale braţului de contact pentru Dynafile® la cerere sau în eShop-ul nostru.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături