Polizor pneumatic drept, ⌀ bucşei elastice 6 mm 3550-180

Cod articol: 079453 3550-180
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3550-180
Putere de ieşire 1.050 W
Turaţie maximă 18.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 1.560 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Greutate 1,2 kg
Zgomot de lucru 81 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Lungime 248 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079453 3550-180
EAN / GTIN 015451785260
Număr producător 6151600630

Descriere

Execuţie:

Polizor pneumatic drept cu putere debitată de 1050 W şi cu o turaţie maximă de 18000 1/min.
⌀ bucşei elastice 6 mm.
Model scurt.