Polizoare pneumatice drepte 60051

Cod articol: 079441 60051
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 60051
    Putere de ieşire 75 W
    Turaţie maximă 60.000 min-1
    Debit maxim de aer necesar 228 l/min
    Racord filetat NPT
    Racord de aer comprimat 1/4 inch
    ⌀ bucşă elastică 3 mm
    Greutate 0,45 kg
    Zgomot de lucru 78 dB(A)
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Lungime 135 mm
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 079441 60051
    EAN / GTIN 616026600515
    Număr producător 60051

    Descriere

    Execuţie:

    Dynabrade − Polizoare pneumatice drepte. Maşină de şlefuit multifuncţională dreaptă, silenţioasă, construcţie robustă şi ergonomică, cu mâner moale.
    Frână rotor: După oprire, motorul se opreşte în interval de o secundă.
    Polizor mic cu acţionare prin turbină, fără angrenaj, cu o turaţie maximă de 60000 1/min. Acţionare pneumatică în lagăr ceramic, cu sistem brevetat de monitorizare a turaţiei, pentru o turaţie constantă sub sarcină.

    Aplicaţie:

    Utilizaţi numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiaţi!

    Livrare:

    Inclusiv niplurile necesare.