{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | CP3550-120AA5 | |
Putere de ieşire | 1.100 W | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.560 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
Vibraţie maximă conform EN | 9,8 m/s2 | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 13 mm | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 1,9 kg | |
Zgomot de lucru | 84 dB(A) | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 079315 3550-120 | |
EAN / GTIN | 015451780425 | |
Număr producător | 6151607780 |